CHF 522.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 564.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-E |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 13 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 24000 rpm |