FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71915-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626321
  • Hersteller:019184611-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.3 kN
Statische Belastung
13.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm