CHF 422.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-E |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 28000 rpm |