FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71913-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626314
  • Hersteller:038469286-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
9.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm