CHF 383.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 415.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-E |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 12.6 kN |
Statische Belastung | 8.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 30000 rpm |