FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71912-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626305
  • Hersteller:057427631-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13.4 kN
Statische Belastung
9.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
34000 rpm