FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626303
  • Hersteller:021937664-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm