FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71911-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626302
  • Hersteller:038469227-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
8.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm