FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71910-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626300
  • Hersteller:038494795-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 660.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 713.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm