CHF 292.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-E |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.1 kN |
Statische Belastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 40000 rpm |