FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71909-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626292
  • Hersteller:038440946-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
9.6 kN
Statische Belastung
6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm