CHF 268.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-E |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 6.4 kN |
Statische Belastung | 4.05 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 43000 rpm |