CHF 226.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-C |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 6.4 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 36000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 56000 rpm |