FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626280
  • Hersteller:019184530-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
2.95 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
60000 rpm