CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-C |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 5.9 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 43000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 63000 rpm |