CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-E |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 3.4 kN |
Statische Belastung | 1.63 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 53000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 80000 rpm |