FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71904-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626271
  • Hersteller:019184514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.6 kN
Statische Belastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
56000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
90000 rpm