FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71903-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626269
  • Hersteller:038044749-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.48 kN
Statische Belastung
1.07 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
63000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
95000 rpm