CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-C |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Statische Belastung | 1.13 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 70000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 110000 rpm |