CHF 177.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-C |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 2.55 kN |
Statische Belastung | 1.04 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 75000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 110000 rpm |