FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71900-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178464
  • Hersteller:019184492-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
1.79 kN
Statische Belastung
0.65 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
100000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
160000 rpm