FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7026-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626265
  • Hersteller:038469120-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'425.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'540.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
60 kN
Statische Belastung
50 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm