CHF 1'178.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'273.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-E |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 38.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 14000 rpm |