FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626258
  • Hersteller:019184441-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'050.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
35.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
16000 rpm