FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7021-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626256
  • Hersteller:038725860-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 970.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'049.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
16000 rpm