FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7020-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12626253
  • Hersteller:019184425-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'062.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'149.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
27 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm