FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626252
  • Hersteller:019184409-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 886.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 958.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau