FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7019-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626251
  • Hersteller:019184395-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 819.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 885.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
26 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm