CHF 756.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 817.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-E |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 34 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 19000 rpm |