FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7018-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12626243
  • Hersteller:019184379-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm