FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7017-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626233
  • Hersteller:019184336-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
22.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm