FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7016-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626231
  • Hersteller:019184328-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 614.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 664.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
20.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm