CHF 614.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 664.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 21.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 24000 rpm |