CHF 554.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 17.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 26000 rpm |