FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626215
  • Hersteller:019184255-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.6 kN
Statische Belastung
16.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm