CHF 525.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 25 kN |
Statische Belastung | 17.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 28000 rpm |