Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7013-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626203
  • Hersteller:019184204-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau