CHF 949.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'025.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 19.3 kN |
Statische Belastung | 13.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 30000 rpm |