Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7012-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626198
  • Hersteller:019184182-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.6 kN
Statische Belastung
12.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm