CHF 860.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 929.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 18.6 kN |
Statische Belastung | 12.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 32000 rpm |