FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7010-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626182
  • Hersteller:038440830-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
8.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
38000 rpm