FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7009-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626180
  • Hersteller:038569469-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.6 kN
Statische Belastung
7.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm