FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7009-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626174
  • Hersteller:038568829-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
7.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
40000 rpm