FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7008-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626165
  • Hersteller:019184115-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
45000 rpm