FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7007-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626159
  • Hersteller:038044706-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.4 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
45000 rpm