CHF 474.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 8.9 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 50000 rpm |