FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7007-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14178463
  • Hersteller:019184085-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 474.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
34000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
50000 rpm