FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7006-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626153
  • Hersteller:019184077-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau