CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 8.2 kN |
Statische Belastung | 4.25 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 38000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 56000 rpm |