FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7005-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626149
  • Hersteller:019184034-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.5 kN
Statische Belastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
40000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
63000 rpm